Referenzen
Fluro:GKIW 14
Rubix:2241979
Hersteller:HCGKIW14


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | gelenkkopf gkiw 14 wartungsfrei |
Produktdetails : GKIW 14 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde und PTFE-Einlage.
Gelenkkopf GKIW 14 wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | gelenkkopf gkiw 14 wartungsfrei |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gkiw |
| Länge | 75 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen