EI 30 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EI Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EI 30 D
Rubix:691824




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 22 mm<br/>länge bis mitte auge: 110 mm |
Dokumente
Produktdetails : EI 30 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Innengewinde, mit wartungsfreiem Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen, einseitig wirkenden Belastungen und geringer Einbaubreite.
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 22 mm
Länge bis Mitte Auge: 110 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 22 mm
Länge bis Mitte Auge: 110 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 73 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 22 mm<br/>länge bis mitte auge: 110 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei..d |
| Dyn. Tragzahl | 66000 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 146,5 mm |
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen