EA 10 Gelenkkopf Maßreihe E, nicht nachschmierbar FLURO
FLURO® Gelenkkopf EA Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EA 10
Rubix:2980248
Hersteller:FOR0100030907


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/>lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 48 mm |
Dokumente
Produktdetails : EA 10 Gelenkkopf Maßreihe E, nicht nachschmierbar FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde, mit Stahl/Stahl-Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen wechselseitigen Belastungen und geringer Einbaubreite
Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 48 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 9 mm
Länge bis Mitte Auge: 48 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 29 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/>lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 9 mm<br/>länge bis mitte auge: 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 29 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen