GN634-63-M8-E-DRT Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe rot
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M8-E-DRT
Rubix:1866185
Hersteller:634-63-M8-E-DRT
EAN:4045525106062




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN634-63-M8-E-DRT Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe rot
Flügelmutter GN 634 mit Abdeckkappe (rot, RAL 3000) für Gewinde M8. Griff aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA) mit Messing-Einsatz und Form E (Gewinde-Sackloch).
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter gn 634 mit abdeckkappe (ausführung e) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen