RCJO 40-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJO40-XL
Rubix:15056
Hersteller:0009467100000
EAN:4012802803129


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Befestigungsabstand | 112 mm |
Produktdetails : RCJO 40-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, Reihe 63, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Befestigungsabstand | 112 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 150 mm |
| Länge | 150 mm |
| Serie | rcjo..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 59,6 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 112 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 44500 N |
| Außendurchmesser | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen