RATY 30-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RATY30-XL
Rubix:14996
Hersteller:0008715080000
EAN:4012802796025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 84 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
Produktdetails : RATY 30-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RATY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 84 mm |
| Befestigungsabstand | 90,5 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Höhe | 112,7 mm |
| Länge | 112,7 mm |
| Serie | raty..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 30 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 112,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen