Referenzen
Igus:FJZM-01-08
Rubix:1430568


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 24 mm |
Produktdetails : FJZM-01-08 Flanschlager iglidur J
Flanschlager iglidur J
Flanschlager iglidur J
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 24 mm |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse) |
| Höhe | 32 mm |
| Länge | 16 mm |
| Serie | fjum-01 |
| Gesamtbreite Lager | 25 mm |
| Klemme | 8 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 3,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6720 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 960 N |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Bauform | rundflansch (geschlossene ausführung) |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 33 ) Arbeitstagen