GFM-1214-10 Gleitlager mit Bund iglidur G

Flanschlager, iglidur® G

Siehe technische Informationen

Referenzen

Igus:GFM-1214-10
Rubix:113984
GFM-1214-10 Gleitlager mit Bund iglidur G

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GFM-1214-10 Gleitlager mit Bund iglidur G


Der klassische Allrounder – Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis iglidur® G-Lager decken ein extrem breites Spektrum unterschiedlicher Anforderungen ab – sie sind echte „Allrounder“. Das Material ist ideal geeignet für universelle Anwendungen, ein echter „Allrounder“. Typische Anwendungen bei mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Iglidur G Gleitlager, ein wirtschaftliches Allroundlager, trockenlaufend, bei extrem hoher Belastung, bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten, für einfache Schwenk- und Drehbewegungen, unempfindlich gegen Schmutz.

Stärken

Mehr als 650 Abmessungen ab Lager erhältlich Hohe Verschleißfestigkeit Staub- und schmutzresistent-wirksame Schmierung und wartungsfrei

Anwendungen

Landmaschinen Baumaschinenindustrie Maschinenbau Sport und Freizeit Automobilindustrie Mechatronik

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite10 mm
Werkstoffkunststoff
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
2,68 exkl. MwSt.
/ Stück
3,22 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 9 Stück
2,68 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 24
1,51 exkl. MwSt. / Stück
25 bis 49
0,87 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,60 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,44 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,36 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,32 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,30 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,24 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std