PCMF 202316.5 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCMF 202316.5 E
Rubix:172920
EAN:7316572038178
PCMF 202316.5 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMF 202316.5 E (SKF) Composite Bundbuchse bleifrei SKF


Gleitlager Buchse Gleitlager (inkl. Gelenklager)
SKF Bundbuchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x23x23 mm
Bruttogewicht14,3 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite16,5 mm
Werkstoffstahl
Seriepcmf
Zolltarifcode84833080
3,37 exkl. MwSt.
/ Stück
4,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std