1-110-08-2-0 (BAHCO) Flachfeile Ohne Heft 200 X 20 X 5,0 mm Hieb 2

Flachfeilen mit verjüngten Kanten für Bastard-/Halbzahn-/Schleifhieb, ohne Heft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bahco:1-110-08-2-0
Rubix:1308686
EAN:7311518019396
1-110-08-2-0 (BAHCO) Flachfeile Ohne Heft 200 X 20 X 5,0 mm Hieb 2

Technische Zusammenfassung

Formflach
Länge200 mm
Griffohne
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1-110-08-2-0 (BAHCO) Flachfeile Ohne Heft 200 X 20 X 5,0 mm Hieb 2


Die Serie der Flachfeilen mit spitz zulaufenden Kanten Bahco 1-110 wurde für die Bearbeitung hochlegierter Stähle sowie zum Schärfen von schweren Werkzeugen und Geräten entwickelt. Diese Werkzeuge eignen sich zum Feilen ebener Flächen sowie zum Nacharbeiten von scharfen Kanten und Schultern.

Eigenschaften:
Die Feilen der Serie 1-110 verfügen über eine spezielle Geometrie mit parallelen Flächen und zur Spitze hin schmaler werdenden Kanten. Diese spitz zulaufende Form ermöglicht es, Ecken und Winkel deutlich leichter zu erreichen als mit einer herkömmlichen rechteckigen Feile. Die Arbeitsflächen sind mit Kreuzhieb für einen effizienten Materialabtrag ausgeführt, während die beiden Schmalseiten einen Einfachhieb besitzen. Die Serie ist in drei Hiebarten erhältlich: Bastard, Halbschlicht und Schlicht. Die Werkzeuge werden ohne Heft geliefert und sind damit ideal für vorhandene Feilenhefte oder spezielle Werkstattanwendungen geeignet.

Spezifikationen:
• Verfügbare Längen: 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm (ohne Angel)
• Verfügbare Breiten: 12 mm bis 35 mm je nach Länge
• Dicken: 3 mm bis 6 mm
• Gewicht: 27 g bis 570 g je nach Ausführung
• Hiebart 1: Bastard (grob)
• Hiebart 2: Halbschlicht (mittel)
• Hiebart 3: Schlicht (fein)
• Ausführung der Flächen: Kreuzhieb
• Ausführung der Kanten: Einfachhieb

Stärken

• Erleichterter Zugang zu Ecken und Winkeln dank zur Spitze hin verjüngtem Profil
• Hohe Effizienz bei der Bearbeitung hochlegierter Stähle
• Bedarfsgerechte Oberflächenbearbeitung durch drei verfügbare Hiebarten
• Robuste Ausführung für intensives Entgraten und Schärfen

Anwendungen

Der Einsatz der Bahco Flachfeile mit spitz zulaufenden Kanten wird für Arbeiten an hochlegierten Stählen sowie für die Wartung großer Industrieanlagen empfohlen. Sie eignet sich besonders für das Entgraten von Metallteilen und das Bearbeiten ebener Flächen. Durch ihre spezielle Form ist sie ideal für Anwendungen, bei denen scharfe Kanten, Ecken oder schwer zugängliche Schultern bearbeitet werden müssen, die mit einer klassischen rechteckigen Feile nur schwer erreichbar sind. Diese Werkzeuge sind optimal für Werkstätten im allgemeinen Maschinenbau sowie in der industriellen Instandhaltung geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Formflach
Länge200 mm
Griffohne
Querschnitt20 x 5 mm
Zolltarifcode82021000
84,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
100,80 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage