2-301-16-2-0 (BAHCO) Nadelfeile, Flach 160 X 5,6 X 1,4 mm Hieb 2
Flache Nadelfeile mit verjüngten Kanten, für Hieb Bastard/Halbzart/Süß, ohne Heft.
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:2-301-16-2-0
Rubix:1309657
EAN:7311518020545

Produktdetails : 2-301-16-2-0 (BAHCO) Nadelfeile, Flach 160 X 5,6 X 1,4 mm Hieb 2
Die flache Nadelfeile von Bahco aus der Serie 2-301 ist für präzise Feilarbeiten und Finisharbeiten konzipiert. Ihre flache Geometrie mit verjüngten Kanten ermöglicht ein kontrolliertes Arbeiten auf kleinen Flächen und in engen Bereichen.
Eigenschaften:
Diese feine Feile ist für präzise Feilarbeiten vorgesehen, insbesondere bei Finisharbeiten. Ihre Form weist parallele Flächen auf, die mit zu den Enden hin verjüngten Kanten kombiniert sind, was zu einer stabilen Führung und einem gleichmäßigen Arbeitsfortschritt beiträgt. Die Flächen verfügen über einen Kreuzhieb, während die Kanten mit einem Einhieb ausgeführt sind, sodass sich die Feilarbeit je nach bearbeitetem Bereich anpassen lässt. Die Serie 2-301 umfasst mehrere Hiebarten, von Bastardhieb bis Feinhieb. Jede Feile wird ohne Griff geliefert und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei der Montage.
Spezifikationen:
Referenz: 2-301...-0
Länge: 140 mm oder 160 mm
Feilenbreite: 5,1 mm oder 5,5 mm
Stärke: 1,3 mm oder 1,4 mm
Hiebart: 0 (Bastard), 1 (Halbschlicht) oder 2 (Schlicht)
Stückgewicht: 6 g oder 8 g
Eigenschaften:
Diese feine Feile ist für präzise Feilarbeiten vorgesehen, insbesondere bei Finisharbeiten. Ihre Form weist parallele Flächen auf, die mit zu den Enden hin verjüngten Kanten kombiniert sind, was zu einer stabilen Führung und einem gleichmäßigen Arbeitsfortschritt beiträgt. Die Flächen verfügen über einen Kreuzhieb, während die Kanten mit einem Einhieb ausgeführt sind, sodass sich die Feilarbeit je nach bearbeitetem Bereich anpassen lässt. Die Serie 2-301 umfasst mehrere Hiebarten, von Bastardhieb bis Feinhieb. Jede Feile wird ohne Griff geliefert und bietet dadurch eine hohe Flexibilität bei der Montage.
Spezifikationen:
Referenz: 2-301...-0
Länge: 140 mm oder 160 mm
Feilenbreite: 5,1 mm oder 5,5 mm
Stärke: 1,3 mm oder 1,4 mm
Hiebart: 0 (Bastard), 1 (Halbschlicht) oder 2 (Schlicht)
Stückgewicht: 6 g oder 8 g
Stärken
• Erleichtert präzises Arbeiten dank verjüngter Kanten, die den Zugang zu engen Bereichen ermöglichen
• Sorgt für eine gleichmäßige Kontrolle beim Feilen durch die Kombination aus Kreuzhieb und Einhieb
• Reduziert den Platzbedarf bei filigranen Arbeiten durch ein kompaktes und leichtes Format
• Sorgt für eine gleichmäßige Kontrolle beim Feilen durch die Kombination aus Kreuzhieb und Einhieb
• Reduziert den Platzbedarf bei filigranen Arbeiten durch ein kompaktes und leichtes Format
Anwendungen
Die flache Nadelfeile aus der Serie 2-301 wird für feine Feil- und Finisharbeiten an kleinen Werkstücken eingesetzt. Sie eignet sich besonders für Werkstätten der Präzisionsmechanik, Gravur oder für die Herstellung von Objekten, die eine sorgfältige Anpassung erfordern, wie zum Beispiel:
• Goldschmiedearbeiten
• Uhrmacherei
• Instrumentenbau
• Mikromechanik
• Goldschmiedearbeiten
• Uhrmacherei
• Instrumentenbau
• Mikromechanik
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Form | flach |
| Länge | 160 mm |
| Griff | ohne |
| Querschnitt | 5,5 mm |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
158,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage