Referenzen
Festo:FKC-8/12
Rubix:429825
Hersteller:529350
EAN:4052568084943

Produktdetails : FKC-8/12 Mitnehmer
Mitnehmer FKC-8/12 für Linearantrieb DGC-G. Baugröße=8/12, Radialabweichung +/-=2,5 mm, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Kurzzeitige maximale zulässige Belastung in Kraftrichtung +/-=1100 N
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mitnehmer |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,75 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage