7.DMA.32015 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø32, Hub 15, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:7.DMA.32015
Rubix:799846
Hersteller:106065
EAN:4047322283052

Dokumente
Produktdetails : 7.DMA.32015 Kompaktzyl.LINER, doppeltwirk. AG, Kol.-Ø32, Hub 15, G1/8
Kompaktzylinder LINER doppelwirkend. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 256 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder liner |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,07 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
