B64G-4AK-AD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 1/2NPT
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 1/2NPT
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B64G-4AK-AD3-RMN
Rubix:302689
Hersteller:B64G-4AK-AD3-RMN


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse und gabel: zinklegierung; verbindungsstück: aluminium; metallschale: aluminium; filterelement: gesinterter kunststoff; elastomere: nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2' ptf |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B64G-4AK-AD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, 1/2NPT
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 1/2NPT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse und gabel: zinklegierung; verbindungsstück: aluminium; metallschale: aluminium; filterelement: gesinterter kunststoff; elastomere: nbr |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2' ptf |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Volumenstrom | 6360 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen