B73G-4GK-AP3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2
Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B73G-4GK-AP3-RMN
Rubix:302997
Hersteller:B73G-4GK-AP3-RMN


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminium (gehäuse und kappe), polycarbonat-schale mit stahlschutz |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 (iso g parallel) |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B73G-4GK-AP3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2
Filterregler 40 My 0,3-10 G1/2
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 G1/2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium (gehäuse und kappe), polycarbonat-schale mit stahlschutz |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/2 (iso g parallel) |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 68 mm |
| Volumenstrom | 3000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
575,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
690,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 81 ) Arbeitstagen