AW30-F03DE3-B Filterregler

Filter Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW30-F03DE3-B
Rubix:2203497
Hersteller:AW30-F03DE3-B
EAN:3618030550470
AW30-F03DE3-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW30-F03DE3-B Filterregler


AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht461 g
Werkstoffküvette aus polycarbonat
Anschluss 1g 3/8
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper30 mm
Volumenstrom1500 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
177,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,14 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage