B07-233-A3KG Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4
Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B07-233-A3KG
Rubix:302827


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink (gehäuse); acetal (oberteil/ventilsitz); polycarbonat (behälter); messing/nitril (ventil); gesintertes polypropylen (filterelement); nitril (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
Produktdetails : B07-233-A3KG Filterregler, 40my, 0.3-7bar, G1/4
Filterregler 40 My 0,3-7 G1/4
FILTERREGLER 40 MY 0,3-7 G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink (gehäuse); acetal (oberteil/ventilsitz); polycarbonat (behälter); messing/nitril (ventil); gesintertes polypropylen (filterelement); nitril (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Größe Körper | 41 mm |
| Volumenstrom | 390 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Entwässerungstyp | automatische entleerung (spitter-ablass) |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 81 ) Arbeitstagen