9855760040 Fächerschleifscheibe SGP-COOL gerade 125mm CO40
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83020040, 9855760040
Rubix:1952464
Hersteller:9855760040
Produktdetails : 9855760040 Fächerschleifscheibe SGP-COOL gerade 125mm CO40
Fächerschleifscheibe SGP-COOL gerade 125mm CO40 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-COOL, gerade CO-COOL SG STEELOX Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CO-COOL, gerade CO-COOL SG STEELOX Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Mit besonders kühlem Schliff für schwer zerspanbare Werkstoffen. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen