Referenzen
Format:84160180, 9884160180
Rubix:1560694
Hersteller:4317784394048
EAN:4317784394048
Produktdetails : 9884160180 Fächerschleifer für V2A 50x20mm K180
Fächerschleifer für V2A 50x20mm K180 FORMAT
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 50 x 20 mm. Empf. 8000 min-1, max. 15200 min-1.
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 50 x 20 mm. Empf. 8000 min-1, max. 15200 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 180 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

