K0645.1512006X30 Exzenterhebel, GR.1, Edelstahl
Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0645.1512006X30
Rubix:1291060
EAN:4059245029693



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0645.1512006X30 Exzenterhebel, GR.1, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel 1.4308. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Exzenterhebel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 70 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 4000 N |
| Länge | 79,5 mm |
| Höhe | 14,5 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 18,1 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen