K0647.9512003X15 Exzenterhebel, einstellbar, GR.9, Edelstahl
Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0647.9512003X15
Rubix:3741205
EAN:4059245210220



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Einspannkraft | 1500 N |
| Länge | 41,7 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0647.9512003X15 Exzenterhebel, einstellbar, GR.9, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel 1.4308. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.Bestellbeispiel: K0647.1512005X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Einspannkraft | 1500 N |
| Länge | 41,7 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage