Referenzen
Kontakt Chemie:81009-AC
Rubix:684885
EAN:5412386059414
Dokumente
Produktdetails : 3510008210 Etikettenlöser
SOLVENT 50 ist der hochwirksame Etikettenlöser für Papieretiketten auf Basis natürlicher Orangenterpene. Er durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff, so dass Etiketten in einem Zug abzulösen sind ohne Rückstände zu hinterlassen. Zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt, der Untergrund wird geschont. SOLVENT 50 entfernt auch klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten. Durch den natürlichen Orangenduft ist er angenehm zu verarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Nutzung | lösen von etiketten |
| Packung | dose |
| 173 mm | |
| 52 mm | |
| Herkunftsland | BE |
| Zolltarifcode | 38140090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
