EVAPO-RUST 1L Rostentferner auf Wasserbasis

CRC EVAPO-RUST Rostentferner

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:EVAPO-RUST
Rubix:3098783
Hersteller:33399-AA
EAN:5412386071416
EVAPO-RUST 1L Rostentferner auf Wasserbasis

Technische Zusammenfassung

Nutzungrostlöser
Packung1l
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EVAPO-RUST 1L Rostentferner auf Wasserbasis


Evapo-Rust ist ein hochwirksamer Rostentferner, der speziell dafür entwickelt wurde, oxidierte Metalloberflächen schnell und effizient zu restaurieren. Dank seiner einzigartigen Formel auf Wasserbasis lässt sich Rost ganz einfach entfernen, ohne Schleifen oder Sandstrahlen. Evapo-Rust ist biologisch abbaubar, sicher in der Anwendung und überzeugt durch außergewöhnliche Wirksamkeit bei gleichzeitiger Umweltverträglichkeit.

Eigenschaften:
Evapo-Rust basiert auf einer leistungsstarken Formel, die selbst hartnäckigsten Rost zuverlässig beseitigt. Das Produkt ist gebrauchsfertig und erfordert weder Schrubben noch mechanische Bearbeitung. Die Anwendung durch Eintauchen gestaltet sich äußerst unkompliziert. Evapo-Rust ist ungiftig, nicht korrosiv und gibt keine Dämpfe oder unangenehme Gerüche ab. Es schont unberosteten Stahl sowie andere Metalle und greift weder Kunststoffe, PVC noch nicht-oxidierende Lacke an. Zudem ist das Produkt wiederverwendbar, was es zu einer umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Lösung macht.

Spezifikationen:
• Neutrale Formel auf Wasserbasis
• Farbe: farblos bis gelb
• pH-Wert: 5 bis 6
• Siedepunkt: > 100 °C
• Flammpunkt: keiner
• Selbstentzündungstemperatur: 324 °C
• Relative Dichte: 1,1 g/cm³
• Dampfdruck: 0,00001 hPa
• 0 % VOC (flüchtige organische Verbindungen)

Normen:
• OECD 301B: Bestätigt, dass die Formel gemäß anerkannter europäischer Umweltprotokolle zu über 60 % leicht biologisch abbaubar ist.
• REACH: Garantiert, dass das Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) enthält, die auf der europäischen Kandidatenliste stehen.
• Green Force Zertifizierung: Bestätigt, dass das Produkt zu über 50 % aus Wasser besteht, keine VOCs oder halogenierten Verbindungen enthält und für Wasserlebewesen ungiftig ist.

Markeninformationen:
CRC Industries ist ein international tätiges Unternehmen, das 1958 gegründet wurde und sich auf die Herstellung chemischer Spezialprodukte für Industrie, Automobil und Elektronik spezialisiert hat. Der europäische Hauptsitz befindet sich in Belgien. CRC legt einen großen Wert auf Qualität, Umweltschutz und kontinuierliche Innovation. Die Marke vertreibt ihre Produkte in zahlreichen Ländern und bietet hunderte verschiedene Artikel für industrielle Anforderungen.

Stärken

• Schnelle und effektive Rostentfernung ohne Schleifen oder Sandstrahlen
• Wasserbasierte, ungiftige Formel (sicher für den Anwender)
• Frei von VOCs, Dämpfen und unangenehmen Gerüchen
• Kompatibel mit Stahl, anderen Metallen, Kunststoffen und bestimmten Lacken
• Wiederverwendbares Produkt zur Senkung der Betriebskosten
• Umweltfreundlich, dank zertifizierter biologischer Abbaubarkeit
• Einfache Lagerung und lange Haltbarkeit ohne Wirkverlust

Anwendungen

Dieser Rostentferner eignet sich für alle Branchen, in denen Rost ein Problem darstellt wie z. B. in der Industrie, im Automobilbereich, im Handwerk und auch für den Privatgebrauch. Er ist ideal zur Restaurierung von Werkzeugen, mechanischen Bauteilen, Industrieanlagen, Fahrzeugteilen oder Sammlerstücken. Besonders wirksam bei schwer zugänglichem Rost oder wenn eine schonende, aber wirkungsvolle Lösung benötigt wird. Ein einfaches Eintauchen in Evapo-Rust, gefolgt von einem Wasserabspülen, genügt, um oxidierte Oberflächen ohne Kraftaufwand oder Materialschädigung wiederherzustellen.

Technische Informationen


Attribute
Nutzungrostlöser
Packung1l
Sortimentevapo-rust
18,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Nutzung

Packung