ESV-50-BU Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-50-BU
Rubix:430911
Hersteller:191064
EAN:4052568043582
ESV-50-BU Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyurethan
Durchmesser50 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-50-BU Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-50-BU Verschleißteil, leicht austauschbar. Höhenausgleich Sauger=11 mm, Min. Werkstückradius R=150 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=14,23 cm3, Anschlusslage=oben
Saugnapf ESV-50-BU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=150 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=14,23 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=31,8 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Faltenbalg 1,5fach

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18,4 g
Werkstoffpolyurethan
Durchmesser50 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
25,38 exkl. MwSt.
/ Stück
30,46 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage