Referenzen
Festo:ESV-40-SN
Rubix:430843
Hersteller:190989
EAN:4052568043186

Produktdetails : ESV-40-SN Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-40-SN Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=230 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=1,566 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-40-SN Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=230 mm, Sauger-Durchmesser=40 mm, Sauger-Volumen=1,566 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=26,5 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11,2 g |
|---|---|
| Werkstoff | nitrilkautschuk |
| Durchmesser | 40 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage