Referenzen
SMC:AS3211FS-02-12S
Rubix:2175940

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r/npt 1/4 (schlauch-ø 12 mm) |
|---|---|
| Typ | as3211fs-02-12s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS3211FS-02-12S Drosselrückschlagventil
Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.
Stärken
-Large Flow In-Line Style
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r/npt 1/4 (schlauch-ø 12 mm) |
|---|---|
| Typ | as3211fs-02-12s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt (körper/komponenten), messing chemisch vernickelt, pom (drehknopf), hnbr/nbr (dichtungen) |
| Durchsatz | 50340 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,08 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage