Referenzen
SMC:AS3201FS-03-06S
Rubix:2175801
Hersteller:AS3201FS-03-06S
EAN:3618035534635

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | r 3/8 außengewinde (winkel-anschluss) |
|---|---|
| Typ | as3201fs-03-06s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS3201FS-03-06S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Bogenförmiger Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | r 3/8 außengewinde (winkel-anschluss) |
|---|---|
| Typ | as3201fs-03-06s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | messing (chemisch vernickelt) |
| Durchsatz | 46200 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage