AS2201FS-G02-06 Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FS-G02-06
Rubix:1989829
Hersteller:AS2201FS-G02-06
EAN:3618030614882
AS2201FS-G02-06 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgewinkelt (pneumatischer durchflussregler mit anschluss für rohr, serie as-fs)
Typeinstellbarer unidirektionaler pneumatischer durchflussregler (drossel) mit rückschlagventil und skala
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201FS-G02-06 Drosselrückschlagventil


Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.

Stärken

-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgewinkelt (pneumatischer durchflussregler mit anschluss für rohr, serie as-fs)
Typeinstellbarer unidirektionaler pneumatischer durchflussregler (drossel) mit rückschlagventil und skala
Werkstoffpbt, pom, nbr, messing oder edelstahl
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
18,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,30 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen