SMS-EINWEG-OVERALL TYP 5/6 BL/GN M PP6229001M, Gummizug, atmungaktiv, Reißverschluss, Kapuze
Einwegschutzoverall Typ 5/6
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:ASA-C-3-M
Rubix:1960245
Produktdetails : SMS-EINWEG-OVERALL TYP 5/6 BL/GN M PP6229001M, Gummizug, atmungaktiv, Reißverschluss, Kapuze
Tragekomfort und Schutz im perfekten Gleichgewicht
● Material: SMS-Material
● Dreiteilige Kapuze
● Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
● Außen liegende Nähte
● Reißverschlussabdeckung
● Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen
● Schritteinlage (Zwickel)
● Antistatisch
● Farbe: blau
● Norm: Kat. III, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1073-2 Anwendungsbereich: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung
● Material: SMS-Material
● Dreiteilige Kapuze
● Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
● Außen liegende Nähte
● Reißverschlussabdeckung
● Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen
● Schritteinlage (Zwickel)
● Antistatisch
● Farbe: blau
● Norm: Kat. III, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1073-2 Anwendungsbereich: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung
blau, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
170,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 69 ) Arbeitstagen

