4000-GR-GOWN-215.XL GRÜN Chemikalienschutz-Schürze AlphaTec
AlphaTec 4000 Modell 215
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:GR40T-00215-05
Rubix:3260197
Hersteller:GR40T-00215-05
EAN:5013756001066

Dokumente
Produktdetails : 4000-GR-GOWN-215.XL GRÜN Chemikalienschutz-Schürze AlphaTec
Die AlphaTec® 4000 Schürze mit ultraschallverschweißten Ärmeln (Modell 215) ist eine hochentwickelte Schutzlösung, die für höchste Anforderungen im chemischen Arbeitsschutz entwickelt wurde. Sie bietet eine wirksame Barriere gegen eine Vielzahl von Chemikalien und gewährleistet gleichzeitig einen hohen Tragekomfort bei teilweiser Körperabdeckung. Sie ist ideal für Arbeitsumgebungen, in denen regelmäßig mit gefährlichen Stoffen umgegangen wird. Diese Schürze kombiniert technologische Innovation, Robustheit und ein funktionales Design.
Eigenschaften:
Die Schutzschürze verfügt über eine mehrschichtige chemikalienresistente Barriere, die den Träger effektiv vor Flüssigkeitsspritzern, Dämpfen und festen Chemikalien schützt. Die Nähte sind verschweißt und mit einem thermoversiegelten Band überdeckt, um ein Eindringen zu verhindern. Der Schutzkittel ist mit einem Klettverschluss am Hals sowie einem Bindeband an der Taille ausgestattet, um einen sicheren und individuell anpassbaren Sitz zu ermöglichen. Die Ärmel sind mit gestrickten Innenbündchen versehen, die eine verbesserte Abdichtung im Unterarmbereich bieten und für optimalen Halt sorgen. Das leichte, flexible Material behindert nicht die Bewegungsfreiheit und gewährleistet auch bei längeren Einsätzen einen angenehmen Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Schürzenlänge: bis zu 1100 mm (je nach Größe)
• Flächengewicht des Materials: 103 g/m²
• Nahtart: verschweißt und mit thermoversiegeltem Band überdeckt
• Halsverschluss: Klettverschluss (Velcro®)
• Taillenverschluss: verstellbares Bindeband
• Innenbündchen: gestrickt
Normen:
• EN 14605 + A1 (Teilkörperschutz – Typ PB [3] und PB [4])
• EN 14126 (Schutz gegen infektiöse Erreger)
• EN ISO 13688 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung)
• CE-Kategorie: Kategorie III
• CE-Nummer: 0598
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein umfassendes Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen verfolgt nachhaltige Praktiken und setzt auf fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt ein Maßstab in der Welt der PSA.
Eigenschaften:
Die Schutzschürze verfügt über eine mehrschichtige chemikalienresistente Barriere, die den Träger effektiv vor Flüssigkeitsspritzern, Dämpfen und festen Chemikalien schützt. Die Nähte sind verschweißt und mit einem thermoversiegelten Band überdeckt, um ein Eindringen zu verhindern. Der Schutzkittel ist mit einem Klettverschluss am Hals sowie einem Bindeband an der Taille ausgestattet, um einen sicheren und individuell anpassbaren Sitz zu ermöglichen. Die Ärmel sind mit gestrickten Innenbündchen versehen, die eine verbesserte Abdichtung im Unterarmbereich bieten und für optimalen Halt sorgen. Das leichte, flexible Material behindert nicht die Bewegungsfreiheit und gewährleistet auch bei längeren Einsätzen einen angenehmen Tragekomfort.
Spezifikationen:
• Schürzenlänge: bis zu 1100 mm (je nach Größe)
• Flächengewicht des Materials: 103 g/m²
• Nahtart: verschweißt und mit thermoversiegeltem Band überdeckt
• Halsverschluss: Klettverschluss (Velcro®)
• Taillenverschluss: verstellbares Bindeband
• Innenbündchen: gestrickt
Normen:
• EN 14605 + A1 (Teilkörperschutz – Typ PB [3] und PB [4])
• EN 14126 (Schutz gegen infektiöse Erreger)
• EN ISO 13688 (Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung)
• CE-Kategorie: Kategorie III
• CE-Nummer: 0598
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein umfassendes Sortiment an Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 steht die Marke für Innovation und Qualität. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen wie Industrie, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsstandards. Das Unternehmen verfolgt nachhaltige Praktiken und setzt auf fortschrittliche Technologien, die Schutz, Komfort und Fingerfertigkeit vereinen. Ansell unterstützt seine Kunden dabei, ihre Sicherheit und Effizienz zu verbessern und bleibt ein Maßstab in der Welt der PSA.
Stärken
• Mehrlagige Schutzbarriere gegen zahlreiche Chemikalien
• Verschweißte und überklebte Nähte für maximale Dichtheit
• Integrierte Ärmel mit gestrickten Bündchen für durchgängigen Schutz
• Verstellbare Verschlüsse für individuell komfortablen Sitz
• Leicht und flexibel – erleichtert Bewegungen in aktiven Arbeitsumgebungen
• Erfüllt wichtige Normen für Teilkörperschutz
• Optimal für chemisch und biologisch hochriskante Einsatzbereiche
• Verschweißte und überklebte Nähte für maximale Dichtheit
• Integrierte Ärmel mit gestrickten Bündchen für durchgängigen Schutz
• Verstellbare Verschlüsse für individuell komfortablen Sitz
• Leicht und flexibel – erleichtert Bewegungen in aktiven Arbeitsumgebungen
• Erfüllt wichtige Normen für Teilkörperschutz
• Optimal für chemisch und biologisch hochriskante Einsatzbereiche
Anwendungen
• Umgang mit Chemikalien in der Industrie
• Abfüllung, Transfer und Dosierung gefährlicher Stoffe
• Wartung und Reinigung von Tanks, Ventilen oder Anlagen
• Probenentnahme und Analyse in kontaminierten Bereichen
• Einsätze in HAZMAT-Umgebungen
• Lebensmittelverarbeitung in kontaminationsgefährdeten Zonen
• Bergbau- und petrochemische Industrie
• Notfallmaßnahmen, Rettungseinsätze und Brandbekämpfung
• Abfüllung, Transfer und Dosierung gefährlicher Stoffe
• Wartung und Reinigung von Tanks, Ventilen oder Anlagen
• Probenentnahme und Analyse in kontaminierten Bereichen
• Einsätze in HAZMAT-Umgebungen
• Lebensmittelverarbeitung in kontaminationsgefährdeten Zonen
• Bergbau- und petrochemische Industrie
• Notfallmaßnahmen, Rettungseinsätze und Brandbekämpfung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grün |
|---|---|
| Größe | xl |
| Hauptmaterial | laminat |
| Werkstoff | laminierte membran |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen