Referenzen
Leuze electronic:LS28/9D-M12
Rubix:3879205
Hersteller:50117928

Produktdetails : LS28/9D-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 15 m
Grenzreichweite: 0 ... 15 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm; Gewindegröße: M18; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67; Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
