LS318BI/9D-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS318BI/9D-200-M12
Rubix:3884361
Hersteller:50144558

Produktdetails : LS318BI/9D-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Deaktivierungseingang
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 23 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
