Referenzen
Leuze electronic:LE412B/P
Rubix:3884135
Hersteller:50140155

Produktdetails : LE412B/P Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 12 mm x 51 mm; Gewindegröße: M12; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
