MLC535R14300/30600-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC535R14300/30600-SPG-RR
Rubix:3888126
Hersteller:68096031

Produktdetails : MLC535R14300/30600-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Smart Process Gating
Funktionspaket: Smart Process Gating; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm / 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 600 mm; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.765,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.318,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
