Referenzen
Leuze electronic:LE23/N
Rubix:3883615
Hersteller:50144169

Produktdetails : LE23/N Einweg-Lichtschranke Empfänger
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
