CDJ5L10SR-45-H7BALS Edelstahlzylinder

Edelstahl-Zylinder CJ5

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CDJ5L10SR-45-H7BALS
Rubix:2197644
CDJ5L10SR-45-H7BALS Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub45 mm
Typzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDJ5L10SR-45-H7BALS Edelstahlzylinder


Die Serie CJ5-S ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der für den Einsatz in Umgebungen mit Spritzwasser konzipiert ist (z. B. in Lebensmittelverarbeitungsmaschinen). Ein spezieller Abstreifer (Standard) verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder. Ungiftige Zusatzstoffe ermöglichen den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw. Die Serie CJ5-S kann für den Austausch von Dichtungen demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht128 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub45 mm
Typzylinder
HerkunftslandJP
187,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,59 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage