9485002404 Gewinde-Gutlehrring GR M 24x1 Toleranz 6g

Durchgangsgewinde-Lehrring DIN2285

Siehe technische Informationen

Referenzen

JBO (Johs. Boss):501824
Rubix:1545860
Hersteller:501824
9485002404 Gew.Gutlehrring D2285 M24x1,00

Technische Zusammenfassung

Typgewindegutlehrring
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9485002404 Gewinde-Gutlehrring GR M 24x1 Toleranz 6g


Lehrring für Durchgangsgewinde

Eigenschaften: Aus hochwertigem Spezial-Messstahl für Lehren, gehärtet, spannungsarmgeglüht und präzisionsgeschliffen, Toleranzklasse 6g.

Anwendung: Zur Überprüfung von Gewinden. Gewindedorne und Gewinde-Lehrringe für "Durchgang" müssen sich problemlos in das frisch geschnittene Gewinde einschrauben lassen. Kalibrierdorne und Gewinde-Lehrringe für "Nicht-Durchgang" dürfen sich nicht in das Gewinde einschrauben lassen.

Hinweis: Weitere Zwischenmaße und andere Toleranzen auf Anfrage erhältlich.
Gewinde-Gutlehrring GR M 24x1 Toleranz 6g
Gewindegutlehrring Ausführung: aus hochwertigem Spezial-Lehrenstahl, gehärtet, entspannt und feinst geschliffen, Toleranzklasse 6g. Anwendung: Zum Prüfen von Gewinden. Gewindegutlehrdorne bzw. -lehrringe müssen sich einfach auf das neue geschnittene Gewinde aufdrehen lassen. Bei Gewindeausschusslehrdornen bzw. -lehrringen ist kein Aufdrehen auf das Gewinde möglich. Hinweis: Zwischenabmessungen und andere Toleranzen auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Typgewindegutlehrring
Zolltarifcode90318020
128,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,48 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen