9644376026 Prüfgerät SmartCheck USB 80-800Nm 3/4Zoll

Prüfgerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:62996026, 9644376026
Rubix:2934438
9644376026 Prüfgerät SmartCheck USB 80-800Nm 34 STAHLWILLE

Technische Zusammenfassung

Typ9644376026 prüfgerät smartcheck usb 80-800nm 34 stahlwille

Produktdetails : 9644376026 Prüfgerät SmartCheck USB 80-800Nm 3/4Zoll


Elektronisches Prüfgerät SmartCheck

Ausführung: Robuste Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff, zur Befestigung horizontal und vertikal verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen, das Display ist drehbar und so aus allen Lagen gut ablesbar, mit USB-Anschluss. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vierkantaufnahme. 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwerterkennung (peak hold), Messgenauigkeit ±1 % bei allen Ablesewerten. Umschaltbar zwischen N·m, ft·lb und in·lb. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung können individuell eingestellt werden. Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose ist neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil auch ein Batteriebetrieb (4 Micro-Batterien AAA/LR03 oder E-Block-Batterie 6LR61, Adapter inklusive) möglich. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Netzteil, im Kunststoffkoffer.

Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.

Prüfgerät SmartCheck USB 80-800Nm 3/4" STAHLWILLE

Technische Informationen


Attribute
Typ9644376026 prüfgerät smartcheck usb 80-800nm 34 stahlwille
1.790,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.148,00 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage