Referenzen
Fischer:050155
Rubix:1135352
Hersteller:M 12 S
EAN:4006209501559






Produktdetails : DÜBEL M12 S Dübel
Der kraftvolle Nylonspreizdübel mit Messingkonus für metrische Gewinde.
• Hohe Flexibilität durch Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben und Gewindestangen
• Geringere Randabstände durch parallele Spreizung der Spreizflügel zum Baustoffrand
• Einfache Montage durch schlanke Dübelgeometrie
• Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
Der fischer Spreizdübel M-S ist aus hochwertigem Nylon für Schrauben mit einem metrischen Gewinde. Der Spezialdübel kann in der Vorsteck- und der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt werden. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S auf und verankert sich im Bohrloch. Der fischer Spreizdübel M-S ist ideal, um Handgriffe, Klappläden oder Regenfallrohre in Beton, Porenbeton, Vollgipsplatten und in allen anderen Voll- und Lochbaustoffen zu befestigen.
Funktion:
• Der M-S ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage
• Beim Eindrehen der Schraube spreizt der M-S in zwei Richtungen auf und verankert sich somit sicher im Baustoff
• Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus: Dübellänge + Putz- und/oder Isolierstoffdicke + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser
• Geeignet für metrische Schrauben und Gewindebolzen
• Zum leichten Eindrehen von Schrauben und Gewindestangen das Gewinde anfasen
Stärken
• Durch den großen Außendurchmesser des Dübels wird eine großflächige Lasteinleitung in den Baustoff erreicht. Dies ermöglicht maximale Tragfähigkeit
• Das hohe Aufspreizmaß des Dübels macht ihn unempfindlich gegenüber Baustofftoleranzen. Dies gewährleistet eine einfache und sichere Montage
• Das Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermöglicht die oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendbarkeit des Befestigungspunktes. Dadurch wird eine hohe Flexibilität erreicht
Anwendungen
• Handgriffe
• Klappläden
• Regenfallrohre
• Abstandsmontage
• Gitter
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 105x90x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 91 g |
| Bohrerdurchmesser | 16 mm |
| Länge | 80 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | dübel m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,52 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
21,02 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage