DS 6001 Druckschalter/Wechselkont. drehbar/Stahl ver. G1/8/0,3-2bar
Druckschalter für Wechselkontakt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:DS 6001
Rubix:347136
Hersteller:103017
EAN:4047322126489

Dokumente
Produktdetails : DS 6001 Druckschalter/Wechselkont. drehbar/Stahl ver. G1/8/0,3-2bar
Druckschalter Wechselkontaktausf. drehbar, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 0,3 - 2 barFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 234 g |
|---|---|
| Typ | druckschalter für wechselkontakt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
