EDS-160 Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, G1/4, 0-160bar
Elektrischer Druckschalter mit Digitalanzeige
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:EDS-160
Rubix:1423590
Hersteller:103083
EAN:4047322354516

Dokumente
Produktdetails : EDS-160 Elektr. Druckschalter, Digitalanzeige, M12x1, G1/4, 0-160bar
Elektr. Druckschalter mit Digitalanzeige. Elektronischer Druckschalter mit Digitalanzeige in Edelstahlausführung zur Überwachung und Messung von Drücken in Flüssigkeiten, Gasen und Druckluft. Individuell programmierbare Schaltfunktionen: Schaltpunkt/Rückschaltpunkt oder Fensterfunktion, Schaltverzögerung, Öffner und Schließer, Min/Max-Speicher. Hohe Sicherheit durch Passwortschutz. Beliebige Einbaulage durch 300°-Drehbarkeit von Display und Gehäuse. Die intuitive Einstellung über drei große Tasten und das gut ablesbare Display mit hoher Leuchtstärke orientieren sich am VDMA-Einheitsblatt 24574-1.
Anwendungen
Werkzeugmaschinen, Kompressoren und Pumpen, Hydraulik und Pneumatik, im allgemeinen Maschinenbau und in der Fabrikautomation.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 171 g |
|---|---|
| Typ | elektrischer druckschalter mit digitalanzeige |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 90262020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,33 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
