100.121 Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1/2, 0,2 - 2 bar
Druckregler für Wasser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:100.121
Rubix:798567
Hersteller:101333
EAN:4047322274630


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | rotguss, dn 32, dn 40, messing, nbr -sbr, kunststoff, nichtrostender stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 |
Dokumente
Produktdetails : 100.121 Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1/2, 0,2 - 2 bar
Druckregler für Wasser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1285 g |
|---|---|
| Werkstoff | rotguss, dn 32, dn 40, messing, nbr -sbr, kunststoff, nichtrostender stahl |
| Anschluss 1 | r 1/2 |
| Volumenstrom | 49 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 2 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std