183.014-8 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/4 außen Ø8mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:183.014-8
Rubix:340866
Hersteller:109951
EAN:4047322200868




Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | g;metrisch |
|---|---|
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
Dokumente
Produktdetails : 183.014-8 Drosselrückschlagventil , gerade, G1/4 außen Ø8mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie , gerade, G 1/2 a., f. Schlauch-A-Ø 10mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/Ms vern., Drosselung S-GUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g;metrisch |
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung); kunststoff (hülse) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std