AS2201F-01-08ST Drosselrückschlagventil

Abgewinkelter Durchflussregler mit sicherer Einstellung Serie AS-1F-T

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-01-08ST
Rubix:2174449
Hersteller:AS2201F-01-08ST
EAN:3618035543828
AS2201F-01-08ST Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typdurchflussbegrenzer

Produktdetails : AS2201F-01-08ST Drosselrückschlagventil


Die -FG-Serie ist mit Anwendungen kompatibel, die kein Kupfer zulassen, und kann auch in Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Spülen mit viel Wasser Standard-Durchflussregler beschädigen würde, wie z. B. bei Verpackungsanwendungen oder in der Lebensmittelindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um maximale Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Stellschraube auf bis zu 10 erhöht wird. Das Gehäuse und der Einsteller sind aus hochschlagfestem, weißem Harz gefertigt, um ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Diese Serie umfasst auch die SMC-Schnellkupplungen, die für Rohraußendurchmesser von 4 bis 12 mm erhältlich sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Stärken

Sie sind gegen Korrosion beständig.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/8' außengewinde
Typdurchflussbegrenzer
11,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,72 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage