9679920021 Entgrater-Satz Universal EL-RB3000 3-teilig
Dreisatz-Universalsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Noga:EL-RB3000
Rubix:1709207
Hersteller:EL-RB3000
EAN:7290005394027

Produktdetails : 9679920021 Entgrater-Satz Universal EL-RB3000 3-teilig
Entgrater-Satz Universal RB 3000 3-teilig IBT
Universal-Entgrater-Satz Ausführung: Mit stabilen Handgriffen mit Aufnahme für Schaft-Ø 3,2 mm. Satzinhalt: Rot: HSS-Klinge GT-E 200 für Guss und Messing Gelb: HSS-Klinge E 150 für Kunststoffe. Besonders für feine Entgratarbeiten geeignet Blau: HSS-Co-Klinge E 100 S für Stahl, rostfreien Stahl und Aluminium
Universal-Entgrater-Satz Ausführung: Mit stabilen Handgriffen mit Aufnahme für Schaft-Ø 3,2 mm. Satzinhalt: Rot: HSS-Klinge GT-E 200 für Guss und Messing Gelb: HSS-Klinge E 150 für Kunststoffe. Besonders für feine Entgratarbeiten geeignet Blau: HSS-Co-Klinge E 100 S für Stahl, rostfreien Stahl und Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9679920021 dreisatz-universalsatz rb3000 ibt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen