9639950040 Drehmomentschraubendreher S 1/4Zoll 20-120cNm
Drehmomentschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:62300040, 9639950040
Rubix:1086164
Hersteller:9639950040
Produktdetails : 9639950040 Drehmomentschraubendreher S 1/4Zoll 20-120cNm
DrehmomentschraubendreherS 1/4" 20-120cNm Gedore
Drehmoment-Schraubendreher Nr. 756 Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4"-Bits oder mit Adapterstück für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze geeignet. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale. Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle. Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat.
Drehmoment-Schraubendreher Nr. 756 Ausführung: Mit ergonomischem und abrutschsicherem Gummigriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch den Mikrometer-Skalenring. Die eingestellten Werte werden automatisch durch die verstellsichere Arretierung „Positiv-Lock“ fixiert. Mit Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Bei Erreichen des eingestellten Wertes löst die automatische Durchrutschmechanik deutlich spürbar aus. Zur Betätigung von 1/4"-Bits oder mit Adapterstück für 1/4"-Steckschlüssel-Einsätze geeignet. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale. Anwendung: Im Bereich der Elektrik- und Elektronikindustrie sowie der Apparatebauindustrie. Für den Einsatz bei elektrostatisch sensiblen Anwendungen (EPA-Konform). Das schnelle und kontrollierte Anziehen von Schrauben ermöglicht die Anwendung in der Serienproduktion und der Qualitätskontrolle. Lieferumfang: Drehmoment-Schrauber mit Prüfzertifikat.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82041100 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

