E.316A135J Drehmomentschluessel 6,7 - 135,0 Nm
E.316A - Elektronische Drehmoment-/Winkelschrauber mit Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:E.316A135J
Rubix:3713717
EAN:3148518534505


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 6,7 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 135 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
Produktdetails : E.316A135J Drehmomentschluessel 6,7 - 135,0 Nm
Elektronischer Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige und abnehmbarer Knarre S.382V 10 - 200 Nm
Produktstärken:
Drehmoment: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
Winkel: ± 2°
Anschluss: 9x12 und 14x18 mm
Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
Lieferung mit einem Eichzertifikat
Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz
Produktstärken:
Drehmoment: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
Winkel: ± 2°
Anschluss: 9x12 und 14x18 mm
Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
Lieferung mit einem Eichzertifikat
Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1697 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 575x115x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1886 g |
| Drehmoment, Minimum | 6,7 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 135 N.m |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 415 mm |
| Gewicht | 1,697 kg |
| Befestigung | 9x12 - 14x18 mm |
| Norm | ISO 6789 |
| Typ | e.316a135j |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
867,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.040,45 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage