701/2. Drehmomentschlüssel el messend

Drehmomentschlüssel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Stahlwille:96504502
Rubix:3530584
Hersteller:701/2
EAN:4018754243693
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum1 N.m
Drehmoment, Maximum20 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 701/2. Drehmomentschlüssel el messend


Der feststehende elektronische Drehmomentschlüssel mit Ratsche Stahlwille 701/2 ist speziell für präzises Anziehen von Schrauben in beengten Arbeitsbereichen konzipiert. Er vereint kompakte Bauform, ergonomisches Design und höchste Messgenauigkeit für kontrollierte Drehmomente im Bereich von 1 bis 20 N·m.

Eigenschaften:
Dieser elektronische Drehmomentschlüssel verfügt über ein digitales Display sowie akustisches, haptisches und visuelles Feedback, um das erreichte Drehmoment sofort zu bestätigen. Durch seine extrem kompakte Bauweise mit einer Gesamtlänge von nur 210 mm ermöglicht er Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen ohne Einbußen bei der Präzision. Das feinverzahnte Ratschengetriebe mit 80 Zähnen gewährleistet einen Rückholwinkel von nur 4,5°, ideal für Verschraubungen mit geringem Drehmoment. Das QuickRelease-System sorgt für schnellen und sicheren Steckschlüsseleinsatzwechsel. Der ergonomische 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und beständig gegen chemische Substanzen. Mehrere Maßeinheiten (N·m, cN·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Ein integrierter USB-Anschluss ermöglicht die Datenübertragung an einen PC über die kostenlose Software SensoMaster 4.

Spezifikationen:
• Artikelnummern: 96504502 (mit Akku) oder 96504602 (ohne Akku)
• Messbereich: 1–20 N·m
• Maßeinheiten: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
• Gesamtlänge: 210 mm
• Gewicht inkl. Koffer: 710 g
• Gewicht ohne Akku: 132 g / mit Akku: 145 g
• Kopfbreite: 22,6 mm
• Kopfhöhe: 10 mm
• Antrieb: 1/4"
• Genauigkeit: ± 4 %
• Rückholwinkel: 4,5° (80 Zähne)
• Energieversorgung: 3,6 V Li-Ion-Akku Typ 14500 (nur bei 96504502 enthalten)
• Griff­länge: 160 mm

Normen:
• DIN EN ISO 6789-2:2017 – Referenznorm für Drehmomentwerkzeuge
• DKD-R 10-8 – Norm zur Rückführbarkeit von Messgeräten

Markeninformationen:
Seit 1862 steht Stahlwille für erstklassige Präzisionswerkzeuge im professionellen Einsatz. Das deutsche Traditionsunternehmen produziert ausnahmslos in Deutschland und verbindet höchste Fertigungsqualität mit Innovationskraft. Die Produkte finden Einsatz in Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Maschinenbau und Instandhaltung. Stahlwille-Werkzeuge sind langlebig, hochpräzise und bieten eine hervorragende Ergonomie. Mit Export in über 90 Länder investiert der Hersteller kontinuierlich in neue Prüf- und Messtechnologien.

Stärken

• Hochpräzises Anziehen bei niedrigem Drehmoment: Ideal für 1–20 N·m, reduziert das Risiko von Beschädigungen empfindlicher Materialien wie Aluminium, Carbon oder Magnesium.
• Einfache Bedienung: Ein-Tasten-Bedienung und multisensorisches Feedback ermöglichen eine intuitive Nutzung, auch für weniger erfahrenes Personal.
• Lückenlose Dokumentation: USB-Datentransfer zum SensoMaster-Softwaretool für optimale Verschraubungs­nachverfolgung.
• Kompakte Bauweise: Nur 210 mm lang – perfekt für Arbeiten in engen Montagesituationen.

Anwendungen

Der Drehmomentschlüssel 701/2 ist prädestiniert für Präzisionsanwendungen in technisch-industriellen Umgebungen. Er eignet sich hervorragend für Verschraubungen an sensiblen Bauteilen in der Luftfahrt, im Automobilbau, in der Feinmechanik sowie in der Elektronik. Der Messbereich von 1–20 N·m erlaubt feine Justierungen mit absoluter Drehmomentkontrolle. Auch in Prüflaboren, Instandhaltungswerkstätten und Fertigungslinien, wo Rückverfolgbarkeit und Wiederholgenauigkeit essenziell sind, wird dieses Werkzeug erfolgreich eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)26x31x210 mm
Bruttogewicht145 g
Drehmoment, Minimum1 N.m
Drehmoment, Maximum20 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge210 mm
Gewicht0,145 kg
Typ701/2
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9640080305 Drehmomentschlüssel 7012 Stahlwille
  • rubix-de:62790305, 9640080305
  • rubix:2152442
  • hersteller:9640080305
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
475,38 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite