DMZ 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 16, 20-100 Nm

Drehmomentschlüssel mit Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:DMZ 100
Rubix:1246108
Hersteller:2641518
EAN:4002805931585
DMZ 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER® Z 16, 20-100 Nm

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant5/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DMZ 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER Z 16, 20-100 Nm


Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 Nm / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (Ø 16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes, Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten, Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal, Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Werkskalibrier-Stichmaß: 32 mm (Ø 16 mm), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20-100 N·m / 15-75 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6) , • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk, • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von  +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen., • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, • Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit phosphatierter Zapfenaufnahme (16 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht900 g
Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant5/8 ''
Länge405,5 mm
Gewicht0,998 kg
Befestigung16 mm
Zolltarifcode82041100
182,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,34 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage