S.306-340M Drehmomentschluessel 70 - 340 Nm
Drehmomentschlüssel 25nm feste Knarre J.306-25M
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:S.306-340M
Rubix:3716634
EAN:3148519048940


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 70 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 340 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : S.306-340M Drehmomentschluessel 70 - 340 Nm
Automatisch auslösende Drehmomentschlüssel – Gelenkkopf
Produktstärken:
Genauigkeit: ± 4% mit dem Kopf in horizontaler Position
Widerstandskraft des Mechanismus 15.000 Zyklen
Umschaltknarre mit 72 Zähnen (Drehwinkel 5°) für den Einsatz mit Steckschlüsseln
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
Automatisches Nachspannen
Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
Lieferung in der Kunststoff-Schutzkiste.
Produktstärken:
Genauigkeit: ± 4% mit dem Kopf in horizontaler Position
Widerstandskraft des Mechanismus 15.000 Zyklen
Umschaltknarre mit 72 Zähnen (Drehwinkel 5°) für den Einsatz mit Steckschlüsseln
Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
Automatisches Nachspannen
Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
Lieferung in der Kunststoff-Schutzkiste.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 70 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 340 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 650 mm |
| Gewicht | 1,682 kg |
| Norm | DIN ISO 6789 |
| Typ | s.306-340m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage